すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-186

品名 : USB2.0 カードリーダー(SD+microSDカード/面ファスナ付

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
表裏気にせず差せるUSBコネクタ付きUSB2.0対応カードリーダー。面ファスナー付。

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-MSDU3BK
カラーブラック消費電流動作時/100mA(MAX) スタンバイ時/70mA(MAX)
環境条件動作時(温度・湿度)/0~55℃、20~60%保管時(温度)/-20~70℃※結露なきことスロットSDカード×1、microSDカード×1
コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB2.0
対応OSWindows10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP
macOS 10.12~10.15、MacOS X 10.1.2~10.11
ケーブル長50cm
サイズ42(W)×20(D)×11(H)mm重量14g
付属の面ファスナーで磁石ではくっつかないガラス面や木製の机などにカードリーダーを固定することができます。
どちら向きでも挿せるどっちもコネクタ採用で、表と裏を間違えて挿しそこなうことがありません。※SDロック機能には対応していません。
Windows10に対応しています。
デジタルカメラなどの画像をパソコンに転送できます。
microSDが直接読み書きできます。
SDXCメモリーカード512GBにも対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。
Windows、Macのどちらでも使用できます。プレイステーション(R)3・4などのゲーム機にも対応しています。※プレイステーション(R)4はセーブデータの保存のみ対応しています。
USB2.0/1.1に対応したカードリーダです。※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器でなくてはなりません。 ※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です。 ※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。 ※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。
販売価格

2,000(税抜)/ 2,200円(税込)

カタログ価格

2,000円(税抜)/2,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 19:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764A-186A
  • 品番

    EA764A-186A

  • コメント

    変更点:メーカー型番・JANコード

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top