すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA940DP-146

品名 : φ26mm/ 30A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)

仕様

メーカー中発販売型番SCR-30AB
定格30A全長(mm)77
カラー内径φ26mm
外径φ33mmコード口φ6mm
耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗DC1000V、1000MΩ以上
材質エチレンプロピレンゴム重量14g
カバーを装着すれば、通電のままクリップを使用できます。
耐候性や耐オゾン性に優れています。
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 108

(2026/03/26 22:51現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1178ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA940DP-141 φ17mm/ 5A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
    EA940DP-142 φ17mm/ 5A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
    EA940DP-143 φ21mm/ 10A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
    EA940DP-144 φ21mm/ 10A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
    EA940DP-145 φ26mm/ 30A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
    EA940DP-146 φ26mm/ 30A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
    EA940DP-147 φ36mm/ 50A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
    EA940DP-148 φ36mm/ 50A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
    EA940DP-149 φ44mm/100A ゴムカバー(スタークリップ用・赤)
    EA940DP-150 φ44mm/100A ゴムカバー(スタークリップ用・黒)
    その他関連
    本体EA940DP-133 : M3.5/ 30A スタークリップ
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nM:φ26、L:77、H:φ33、I:φ6
    • エスコ便利カタログ1178ページ
    • エスコ便利カタログ1179ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top