すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA928AD-181A

品名 : 285x160x870mm ほうき付ちりとりセット

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番※ESCOオリジナルセット品
※注意※【お客様組立品】(※ちりとりのみ)商品名プロテック ツインブルロンTF-N+プロテック ブンチリNTJ
用途Pタイル・木床・石材・コンクリート等屋内清掃に仕様セット(ほうき+ちりとり)
サイズ【ほうき】
全長:670~1035mm
穂先幅:230mm
毛丈:47mm
【ちりとり】
285×160×870mm
重量ほうき:230g
ちりとり:800g
材質【ほうき】
柄:アルミパイプ
穂先:PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部)
【ちりとり】
ハンドル:アルミパイプ
ボディ:再生100%PP
フレーム:アルミニウム
グリップ:PP
先ゴム:PP、熱可塑性エラストマー
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに最適です。(ちりとりのみ)
ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
販売価格

6,800(税抜)/ 7,480円(税込)

カタログ価格

6,800円(税抜)/7,480円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/26 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2382ページ
その他関連
セット商品EA928AD-171 : 670-1035mm 伸縮式ほうき
部品EA928AD-172 : [EA928AD-171用] 替ほうき
セット商品EA928AD-176A : 285x160x870mm ハンドル付ちりとり
ウェブカタログ画像
  • 本商品は黒色です。
  • 本商品は黒色です。
  • 空缶もスッキリきれいに回収できます。\n本商品は黒色です。
  • 柄の角度が150度まで自由に動かせるので、机の下などの狭い場所でも拾い掃きがラクにできます。
  • 本体底のスポンジが作業音を抑えます。\n本商品は黒色です。
  • 先端部はゴム付で細かいゴミまできれいに回収。\n本商品は黒色です。
  • エスコ便利カタログ2382ページ
  • エスコ便利カタログ2383ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top