すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-187

品名 : USB2.0 カードリーダー(マルチタイプ/カード型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
コンパクトなマルチカードリーダ

仕様

メーカーサンワサプライ型番ADR-ML1BK
カラーブラック消費電流動作時/500mA(MAX) スタンバイ時/30mA(MAX) 
環境条件動作時温度/0℃~40℃ 保管時温度/0℃~45℃ 湿度/0%~80%(結露なきこと) スロットSDカード×1、microSDカード×1、メモリースティック×1、コンパクトフラッシュ×1
コネクタUSB Type-AインターフェイスUSB2.0
対応OSWindows 11・10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000(SP3以降)・Me
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、 Mac OS X 10.1~10.11
Chrome OS
サイズ40(W)×70.5(D)×11(H)mm
ケーブル長60cm重量25g
58種類のメディアが読み書きできる、コンパクトで薄いマルチカードリーダーです。
アイコンに迷わない1スロット認識タイプです。
新規格SDXCメモリーカード 512GBにも対応しています。※詳細はSDXCメモリーカード対応表をご覧ください。
SDHCメモリーカード32GB(Class10)対応です。
microSDHCカード32GB(Class10)対応です。
microSD(HC)カード、メモリースティックマイクロ(M2)をアダプタなしで直接読むことができます。
SDロック機能に対応しています。
USB接続ケーブル付きです。
USB2.0/1.1に対応しています。
Windows&Mac両対応です。
コンパクトなカード型タイプ。
ドライバ不要の簡単接続です。
<注意事項>※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載し、Mac OS X 10.2.7以降をインストールした機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB1.1で動作します。※USB2.0非搭載機ではデータ転送速度は低下する可能性があります。※全てのメディアを同時に読むことはできません。※マイクロドライブは消費電力が大きいため、接続パソコン、USBハブなどによっては、供給電力不足により使用できない場合があります。※セキュアMMCの著作権保護機能には対応していません。※SDメモリーカード・SDHCメモリーカード・microSDカード(T-Flash)・microSDHCカード・miniSDカード・miniSDHCカードの著作権保護機能には対応していません。※CFサイズのIOカードは使用できません。※本製品のみでのご使用はできません。※AIBO専用メモリースティックには対応していません。※スタンバイ・休止・スリープ機能には対応していません。※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。※メモリースティックPRO・PRO Duo(マジックゲート)の著作権保護されたデータには対応していません。※メモリースティックPRO-HG Duoの8bit転送には対応していません。※Ultra DMAモードには対応していません。
販売価格

1,800(税抜)/ 1,980円(税込)

カタログ価格

1,800円(税抜)/1,980円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/16 10:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764A-188A
  • 品番

    EA764A-188A

  • コメント

    変更点:形状、ケーブル長、対応OS

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top