メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCHC19S |
---|
コネクタ形状 | USB Type-C | 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
---|
ケーブル長 | 約6cm | ケーブルタイプ | ケーブル一体型 |
---|
ポート数 | 3ポート | USB Aメス/USB 5Gbps | 1ポート |
---|
USB Aメス/USB 2.0 | 2ポート | 供給電流 | 900mA(全ポート合計) |
---|
スロット | microSDカード | 対応メディア規格 | microSDXC、microSDHC、microSD |
---|
最大対応メディア | microSDカード/1TB | 電源供給方式 | バスパワー |
---|
ドライバ | 不要 | サイズ | 約W110×D36×H10mm |
---|
重量 | 約30g | セット内容 | 取扱説明書、保証書 |
---|
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Androidスマートフォン・タブレット ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSB Type-Cポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8、 macOS 14・13・12・11、macOS 10.12~10.15、 iPad OS 13~17、 iOS17、 Android 6~14 |
---|
超薄型のアルミ筐体のUSBハブ(カードリーダー付き)です。 |
USB 5Gbps Aコネクタ×1ポート+USB2.0 Aコネクタ×2ポートのハブにmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 |
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。 |
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 |
高級感のあるアルミボディです。 |
スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 |
一体型なので、ケーブルを紛失する心配がありません。 |
※本製品の最大転送速度はUSB 5Gbps[理論値]になります。 |
※本製品はUSB 5Gbpsに対応しておりますがUSB 5Gbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。 |
※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 |
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 |
※USB 10Gbpsには対応していません。 |
※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/USB3.1 Gen1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |