すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-228

品名 : Bluetoothヘッドセット(超軽量/両耳/ヘッドバンド)

つけていても違和感がないくらい超軽量

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-BTSH71BK
伝送方式GFSK対応コーデックSBC
SCMS-T対応適合規格Bluetooth 5.2
周波数範囲2.4GHz帯送信出力Class2
通信距離最大約10m
※使用環境によって異なります。
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP
電源リチウムポリマーバッテリー
充電時間/2時間
連続再生最大時間/8時間(70%の音量では14時間)
連続通話最大時間/6時間(70%の音量では9時間)
連続待受最大時間/220時間
防水規格IPX4
再生周波数帯域20-20000Hzマイク感度Main MIC/-38±2dB
Sub mic/-40±1dB
ドライバユニットサイズ16ohm 15×11mmマイク指向性単一指向性
充電ポートUSB Type-C接続方式Bluetooth
ノイズキャンセルCVC(ICによるもの)
デュアルマイクノイズキャンセル
サイズ約W139×D110×H48mm
重量約21gセット内容ヘッドセット、充電用USBケーブル
バッテリー個数1バッテリー種類Lithium-ion
バッテリー重量8.5gバッテリー容量400mah
バッテリー電力量1.48whバッテリー電圧3.7V
対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン・タブレットなど
※HSP/HFP(ハンズフリー通話機能)に対応していること。
※音楽やワンセグ再生の場合は、A2DP(音楽再生)に対応していること。
※パソコンがBluetoothに対応していない場合はBluetoothUSBアダプタをお使いください。
※Bluetooth Ver5.1/5.0/4.24.1/4.0/3.0/2.1/2.0/1.2対応機器との接続も可能です。
※class1の機器との接続も可能です。
耳を塞がずに使える空気伝導タイプのヘッドセットです。周りの音を聞きながら作業したり、耳が蒸れにくくなり快適に使用することができます。
わずか21gの超軽量です。非常に軽いので耳が痛くなりにくくなっています。
通話用とノイズキャンセル用の2つのマイクを搭載しています。小声でも相手にしっかり伝わる単一指向性のロングマイク+デュアルマイクです。自分の声は口元に来る単一指向性のロングマイクでしっかり拾い、周りのノイズはノイズキャンセル用のマイクでノイズ低減ができます。
CVCノイズキャンセルで更にノイズを低減します。ICによるCVC(CLEAR VOICE CAPTURE)を搭載しています。
IPX4の防滴機能があります。
販売価格

10,000(税抜)/ 11,000円(税込)

カタログ価格

10,000円(税抜)/11,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/12 10:23現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top