すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-232

品名 : ネックスピーカー(ワイヤレス)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
ウェアラブルネックスピーカーとネックバンドイヤホンの2つの使い方ができるBluetoothヘッドセット!

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-BTSH54BK
サイズ(W×D×H)mm155×180×27重量(g)約94
周波数範囲2,402~2,480GHz通信距離最大約10m
電源リチウムポリマーバッテリー充電時間約3.5時間
連続再生最大時間イヤホン/23時間スピーカー/5時間連続通話最大時間イヤホン/25時間スピーカー/8時間
連続待受最大時間約260時間付属品イヤーピース、充電用USBケーブル
カラーブラック対応機種Bluetooth対応のスマートフォン・携帯電話・パソコン
送信出力Class2適合規格Bluetooth 5.0(Class2)
伝送方式GFSK対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
周波数帯域20~20,000Hz
ウェアラブルネックスピーカー/ネックバンドイヤホンの2つの使い方ができます。
イヤホンを出すとイヤホンでの音声出力、イヤホンを収納するとスピーカーの音声出力に簡単に切り替えができます。
周りに人がいない時はスピーカーモード、周りに人がいる時はイヤホンモードなど使用する場合によって使い分けができます。
コンパクトに折りたたんで収納できます。
販売価格

14,200(税抜)/ 15,620円(税込)

カタログ価格

14,200円(税抜)/15,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/29 19:17現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top