すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-233

品名 : ウェアラブルスピーカー(防水)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
イヤホンにはない開放感にあふれ「音を身に着ける」をコンセプトにした新しいBluetoothウェアラブルネックスピーカー

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-SPBT4BK
電源内蔵リチウムイオン電池(容量/800mAh)、またはUSBポートより給電 (DC5V 1A)サイズ(W×D×H)mm223×205×88
重量(g)190周波数特性90Hz~18000Hz
通信距離約10m実用最大出力3W(1.5W+1.5W)
マイク無(全)指向性マイクスピーカー形式密閉型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ1.2インチ(直径 33mm)JIS保護等級IPX5
送信出力Class 2適合規格Bluetooth Ver 5.0
肩に乗せるだけの簡単装着で耳を塞がないため長時間音楽などを聴いても耳への負担が少ないウェアラブルスピーカーです。
音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニットの位置と角度にこだわりました。小音量でも明確に聴き取ることができ音楽を楽しむことができます。
ワイヤレスなのでどこでも自由に移動することができ、耳をふさがないので周りの環境音も取り込みながら音楽を楽しむことができます。
別売りのBluetooth送信機(MM-BTAD5/テレビ用)を使用することでテレビの音声をワイヤレスで聴くことも可能です。※Bluetooth非搭載パソコンを使用の際はBluetoothアダプタMM-BTUD45・MM-BTUD46をご覧ください。
装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。
生活防水IPX5に対応しておりキッチンや水回りでの使用、運動中にもお使いいただけます。
重量はわずか190gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。
高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
microSDカードスロットも搭載しており、microSDカードに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。<ご注意>※パソコンとのBluetooth接続時にご使用になるアプリ・ソフトウェアによっては音量調整できないことがあります。パソコン側の音量調整でご利用ください。
イヤホンにはない開放感にあふれ「音を身に着ける」をコンセプトにした新しいBluetoothウェアラブルネックスピーカー
販売価格

10,600(税抜)/ 11,660円(税込)

カタログ価格

10,600円(税抜)/11,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/10 08:18現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top