すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-311A

品名 : [Qi準拠]ワイヤレス充電スタンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番W-QS08BK
規格Qi(チー)サイズ(W×D×H)mm幅約74mm×奥行約88mm×高さ約114mm
重量(g)約184付属品ケーブル
ケーブル長約100cm入力最大5V/2Aまたは9V/2Aまたは12V/1.5A(USB Power Delivery対応)
ブラック出力5W/7.5W/10W
使用温度範囲0℃~25℃使用湿度範囲20%~80%
対応機種Qiの5W(BPP)規格、10W(EPP)規格、Appleの7.5W規格、Samsungの10W規格のワイヤレス充電に対応した機器LED発光色通電:青3秒点灯/待機:消灯/充電中:赤点灯/充電完了:青点灯/エラー時:赤青点滅 ※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
保証対象地域日本ケーブル仕様USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブル
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート保証期間1年間
注意事項本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。急速ワイヤレス充電をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上に対応したUSB出力アダプターを、5W出力充電の場合は5V/2A以上のUSB電源アダプターを別途ご用意ください。
スマートフォンや他のQi対応機器を置くだけで充電ができる、Qi規格対応ワイヤレス充電器です。
※iPhone/AndroidはQi対応機種のみ充電可能です。
最大出力10Wで、EPP規格10W、Galaxyの急速充電10W、iPhoneの高速充電7.5W、標準のBPP規格5W規格に対応しています。
※急速充電は対応機種のみです。
WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)」に準拠した正規認証品です。

※エレコムはワイヤレスパワーコンソーシアムの正規会員企業です。
縦置き・横置き充電可能
3枚のコイルを搭載し、スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。またAirPodsシリーズの充電も可能です。
※AirPodsは、ワイヤレス充電対応ケースをご利用の場合のみ、充電可能です。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
長さ約1mのケーブルが付属
ゆったりと接続できる長さ約1mのケーブルが付属しています。ケーブルは着脱可能です。
安定してスマートフォンを置くことが可能
台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。
天面に滑り止めパッドを配置し、スマートフォン本体への傷やバイブレーションによる滑り落ちを抑制します。
ケースをつけたまま充電することも可能です。

※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※金属、磁石等を含むスマホリング、ケース等はご利用いただけません。発熱の危険性がある為取り外してご利用ください。
※USB Power Deliveryは入力のみ対応。ワイヤレス充電の急速充電規格と異なります。
「THINK ECOLOGY」マークを表示した製品です。
「THINK ECOLOGY」マークは、 従来よりも“より環境負荷が少ない”製品であることを示すシンボルとして制定しています。
エレコムグループでは、その対象となる製品をより多くつくり、マーク表示を行い、 積極的にお客様に選んでいただけるよう努力を続けて参ります。
・廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
・環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
・環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
販売価格

6,530(税抜)/ 7,183円(税込)

カタログ価格

6,530円(税抜)/7,183円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1928ページ

代替品

EA764A-140
  • 品番

    EA764A-140

  • コメント

    入力端子:micro USB Bコネクタメス

EA764A-311B
ウェブカタログ画像
  • 充電状況が確認できる動作確認LED
  • ケースをつけたまま充電可能
  • 長さ約1mのケーブルが付属
  • 天面に滑り止めパッドを配置

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top