すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-312

品名 : 7.5W ワイヤレス充電器(magsafe対応iPhone用)

MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です
Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します

仕様

メーカーエレコム型番W-MA02BK
規格MagSafeサイズφ60×8mm(ケーブル除く)
重量約47g(ケーブル、コネクタ含む)入力最大5V/2Aまたは9V/2A
入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2021年4月現在
ケーブル長約100cm出力最大7.5W
使用温度範囲0℃~35℃使用湿度範囲10%~85%
カラーブラックケーブル仕様本体一体型 Type-C(USB-C) プラグケーブル
注意事項本製品にはUSB出力アダプタ(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery 18W以上に対応したUSB出力アダプタを別途ご用意ください。
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。
※本製品の充電出力は7.5Wです。MagSafe規格15Wの充電には対応しません。
※本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。
マグネットによりコイル位置が合うので、効率よく充電可能です。
Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。
マグネットでiPhoneの背面に取り付けるので、充電しながらスマホの操作が容易にできます。充電しながらでも使いやすく、iPhoneの背面カメラにも干渉しない薄型コンパクトデザインです。
異物検知機能を搭載しており、安全にご利用いただけます。
MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約100cmの一体型ケーブルを採用しています。
販売価格

5,500(税抜)/ 6,050円(税込)

カタログ価格

5,500円(税抜)/6,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/05 12:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1928ページ
ウェブカタログ画像
  • 充電しながらスマホ操作が容易
  • Lightning端子を使用しない
  • マグネットによりコイル位置が合う
  • 異物検知機能を搭載
  • 接続図
  • 一体型ケーブル
  • MagSafe対応ケースをつけたまま充電可能

商品動画

  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top