すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-316

品名 : 7.5W ワイヤレス充電器(Magsafe対応iPhone用)

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定し7.5Wで充電ができ、同時にワイヤレス充電対応AirPodsシリーズなども充電できるワイヤレス充電器です
縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます
Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクタの水濡れによるショートの事故を抑制します

仕様

メーカーエレコム型番W-MS03BK
規格MagSafeサイズ90(W)×90(D)×145(H)mm(ケーブル除く)
重量約306g(ケーブル、コネクター含む)入力最大20W(USB Power Delivery対応)
入力端子USB Type-Cプラグ対応機種マグネット部:MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ 台座部:ワイヤレス充電に対応したAirPodsシリーズ ※2022年1月現在
ケーブル長約150cm出力マグネット部:最大7.5W/台座部:最大5W
使用温度範囲0℃~35℃使用湿度範囲10%~85%
LED発光色通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。カラーブラック
ケーブル仕様本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブル注意事項本製品の充電出力は7.5Wです。MagSafe規格15Wの充電には対応しません。本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード・キャッシュカードなど)を近づけないでください。
MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定し7.5Wで高速充電可能で、同時にワイヤレス充電対応AirPodsシリーズも充電できるワイヤレス充電器です。
マグネットによりコイル位置が合うので、効率よく充電可能です。
Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクターの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。
スマートフォンを縦置き・横置きしても充電可能です。
充電状況が確認できる動作確認LEDが付いています。
マグネットでiPhoneの背面に取り付けるので、充電しながらスマートフォンの操作が容易にできます。
異物検知機能、温度上昇保護機能などを搭載しており、安全にご利用いただけます。
台座部に重りを内蔵しているので、安定してスマートフォンを置くことができます。
マグネット部はMagSafe対応ケース、台座部はワイヤレス充電対応ケースをつけたまま充電することも可能です。※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
本体カラーと同色で、ゆったりと接続できる長さ約150cmの一体型ケーブルを採用しています。
販売価格

8,340(税抜)/ 9,174円(税込)

カタログ価格

8,340円(税抜)/9,174円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/12/18 12:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1928ページ
ウェブカタログ画像
  • AirPods本体へのキズや滑り落ちを抑制
  • 縦置き・横置き充電が可能
  • ※ iPhone12、13 series対応(2021年11月現在)\n※1 台座のワイヤレス充電はAirPodsシリーズのみ、マグネット部分はiPhoneのみ対応しています。
  • 動作確認LED付き
  • 一体型ケーブルを採用
  • コイル位置が合う
  • Lightning端子を使用しない

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top