すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-318

品名 : 7.5W ワイヤレス充電器(MagSafe対応iPhone用)

仕様

メーカーエレコム型番W-MA03BK
規格MagSafeサイズφ62×15mm
重量約43g付属品ケーブル、拡張スティック、壁固定用ネジ、両面テープ
入力最大DC5V/2A、9V/2A入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ポート
送電電力7.5W(最大)対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ
※2022年5月現在
LED発光色通電:青3秒点灯、待機:消灯、充電中:赤点灯、充電完了:青点灯、エラー時:赤青点滅
※機種によっては充電完了時にLEDの色が変化しない場合があります。
ケーブル長約150cm
ケーブル仕様USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) to USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) ケーブルケーブル色ブラック
使用温度範囲0℃~35℃使用湿度範囲10%~85%
MagSafe対応iPhoneシリーズにマグネットで固定できるワイヤレス充電器です。
本体底面に収納されている拡張スティックを活用することで動画視聴に便利な簡易スタンドとして使うことが出来るほか、付属のネジや両面テープで壁や卓上に簡易固定することが出来ます。
拡張スティックを本体底面の穴に差し込むと簡易スタンドの形態になり、充電しながら動画視聴を楽しむことが可能です。
また付属のネジや両面テープを使い拡張スティックを壁や卓上に設置することで、本製品を簡易的に固定したり外したりすることができます。
長さにゆとりのある1.5mのケーブルが付属しているので、端末を使いながら充電もストレスなく楽しめます。
マグネットによりコイル位置が合うので、効率よく充電可能です。
Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクターの水濡れによるショートの事故を抑制します。
マグネットでiPhoneの背面に取り付けるので、充電しながらスマホの操作が容易にできます。
充電しながらでも使いやすく、iPhoneの背面カメラにも干渉しないコンパクトデザインです。
MagSafe対応ケースをつけたまま充電することも可能です。
※3mm以下の厚さのケースのみ。3mm以下のケースであっても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
※本製品は防水構造ではありません。
※本製品の充電出力は7.5Wです。MagSafe規格15Wの充電には対応しません。
※本製品にはUSB出力アダプター(AC充電器等)は付属しておりません。本製品をご利用いただくにはUSB Power Delivery18W以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
販売価格

6,530(税抜)/ 7,183円(税込)

カタログ価格

6,530円(税抜)/7,183円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/08 13:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1928ページ

代替品

EA764A-312
  • 品番

    EA764A-312

  • コメント

    サイズ:φ60x8mm、重量:約47g

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1928ページ
  • エスコ便利カタログ1929ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top