すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764A-63

品名 : 330x310x 30mm ノートPC用車載テーブル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
車のハンドルに取り付けできるテーブル。ノートパソコンの使用に最適。角度調節、高さ調節が可能。

仕様

メーカーサンワサプライ型番CAR-NPCT1
重量(g)990材質テーブル部:アルミ
パイプ部:スチール
セット内容本体、取扱説明書耐荷重5kg
設置方法ハンドルに取り付け、ヘッドレストに取り付けサイズ(W×D×H)mm330×310×30
車のハンドルやヘッドレストに取り付けできる、車載用テーブルです。
駐車時に車内でパソコン作業や食事、書き物などをするのに便利です。
引っ掛けるだけで簡単に取り付けできます。
14インチ程度までのノートパソコンに最適です。
テーブルの高さ調整、角度調整ができるため、自分の使いやすい高さ、角度で使用できます。
使わないときは約3cmの薄さに折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
ヘッドレストに取り付けて後部座席で使用することもできます。<ご注意>※運転中の使用・設置は絶対に行わないでください。※肘を置くなど、耐荷重以上に力を加えないでください。※ご使用時は高さ・角度調整ハンドルがしっかりと締まっているか確認してください。
車のハンドルに取り付けできるテーブル。ノートパソコンの使用に最適。角度調節、高さ調節が可能。
販売価格

9,540(税抜)/ 10,494円(税込)

カタログ価格

9,540円(税抜)/10,494円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 13:07現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top