すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA617DG-4

品名 : 3/8"DR/275mm ラチェットハンドル(ロッキング)

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番12502
差込角3/8”全長275mm
ギア数45歯送り角
首振りタイプ
ロッキング式
左右切替式
各部サイズ●ヘッド厚み(A;mm):14.5●ヘッド幅(B;mm):31●ヘッド厚み(C;mm):30●全長(L;mm):275
追加説明●ギヤ数・・・45 ●送り角・・・8°
販売価格

4,450(税抜)/ 4,895円(税込)

カタログ価格

4,450円(税抜)/4,895円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/03/30 10:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0421ページ
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • エスコ便利カタログ420ページ
  • エスコ便利カタログ421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top