メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-ERGBT18 |
---|
インターフェイス | Bluetooth | サイズ(W×D×H)mm | 67×105×58 |
---|
重量(g) | 85 | 分解能 | 800・1200・1600カウント/インチ |
---|
使用可能電池 | 単3電池×1本(付属) | カラー | ブラック |
---|
適合規格 | Bluetooth Ver.3.0 Class2 | 周波数範囲 | 2.402GHz~2.480GHz |
---|
プロファイル | HID(Human Interface Device Profile) | 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10mスチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
---|
対応OS | Windows 10・8.1・8・7 macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 Android 7~11 Chrome OS iPadOS 13~14 iOS 13~14 | | |
---|
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインのBluetoothマウスです。 |
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 |
持ちやすい中型サイズです。 |
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。 |
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。 |
Bluetooth Ver.3.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 |
通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 |
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。 |