すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-181

品名 : 有線マウス(BlueLED/エルゴノミクス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
人間工学形状で手首の負担を軽減できるエルゴノミクスマウス

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-ERG16
インターフェイスUSB HID仕様Ver.1.1準拠サイズ(W×D×H)mm67×105×58
重量(g)118ケーブル長1.5m
分解能1000・1600カウント/インチカラーブラック
コネクタUSB(Aコネクタ)読み取り方式光学センサー方式(ブルーLED)
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
Chrome OS
※機種により対応できないものもあります。  
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
人間工学形状で、手首への負担が少ないエルゴノミクスデザインの有線マウスです。
上から手を乗せるのではなく、横から軽く手を添えて使う新設計で、手首のひねりを軽減します。自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。
持ちやすい中型サイズです。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。※Apple Macシリーズではご使用できません。
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。1000・1600の2段階の切替えができます。
カウント切り替えは、カウント切り替えボタンを押すだけの簡単切り替えです。
販売価格

3,500(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/13 06:03現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AA-17G
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top