メーカー | サンワサプライ | 型番 | MA-BTBL171BK |
---|
インターフェイス | Bluetooth | サイズ(W×D×H)mm | 59.2×93.4×38 |
---|
重量(g) | 59 | 分解能 | 800・1600カウント/インチ |
---|
使用可能電池 | 単4電池×1本(付属) | カラー | ブラック |
---|
適合規格 | Bluetooth Ver.4.0(BLE)Class2 | 周波数範囲 | 2.402GHz~2.480GHz |
---|
プロファイル | HOGP(HID over GATT Profile) | 通信範囲 | 木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 |
---|
対応OS | Windows 10・8.1・8 macOS 10.13~10.15 Android 7.0~10 Chrome OS iPadOS 13~14 | | |
---|
手のひらにフィットした5ボタンBluetoothブルーLEDマウス |
完全左右対称のサイドボタン付きマウスです。 |
サンワサプライWEBサイトよりドライバーをダウンロードすれば、ホイールボタンのボタン割り当て変更が行えます。(Windows10、Macのみ) |
右利き、左利きに関係なく、サイドボタンを使用できます。 |
通常では使用できないMacでも「戻る、進む」ボタンを使用できます。 |
Bluetooth Ver4.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 |
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 |
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1600の2段階の切替えができます。 |
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 |
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 |
Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 |