すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-205

品名 : [単4x2本] ワイヤレスマウス(チルトスクロール対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
左右にスクロールできるチルトホイールを搭載した2.4GHz無線マウス。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-WBL189BK
カラーブラックインターフェース(コネクタ)USB HID Ver.1.1準拠 (Aコネクタ)※USB3.2/3.1/3.0/2.0でも動作します。
ワイヤレス方式2.4GHz RF電波方式※マウス・レシーバー間のIDは固定です。通信範囲木製机(非磁性体)/半径約10mスチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
分解能1600カウント/インチ静音左右ボタン、サイドボタン
ボタン2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット及びFinderなど、OS標準ドライバーでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。読み取り方式光学センサー方式(ブルーLED)
電池性能連続動作時間/約312時間連続待機時間/約25000時間使用可能日数/約631日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。サイズマウス/約W60.2×D98.4×H38.9mmレシーバー/約W15×D18×H5mm
重量マウス/約60g(電池含まず)レシーバー/約2gセット内容マウス、レシーバー、単四乾電池×2(テスト用)、取扱説明書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。対応OSWindows 11・10・8.1・8・7macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.13~10.15Chrome OS
使用可能電池単4電池×2本(付属)
チルトホイール、サイドボタン付きのワイヤレスマウスです。
ホイールを傾けるだけで左右にスクロールできるチルトホイールを搭載しています。WEBページなど、横に長い画面の操作に便利です。※ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、WEBサイトよりボタン割り当て用ドライバーをインストールする必要があります。
省電力仕様なので約1年半の間電池交換が不要です。
サンワサプライWEBサイトよりドライバーをダウンロードすれば、左右の入替え(Windowsのみ)やボタン割り当て変更が行えます。※チルトホイールの割り当てはできません。
通常では使用できないMacでも「戻る・進む」ボタンを使用できます。
左ボタン、右ボタン、戻る・進むボタンに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。
マウスポインターを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。
ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限ります。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

4,100(税抜)/ 4,510円(税込)

カタログ価格

4,100円(税抜)/4,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/27 13:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AA-201
  • 品番

    EA764AA-201

  • コメント

    分解能:1000・1600カウント/インチ

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top