すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-212

品名 : [電池式] ワイヤレスマウス(超小型軽量/黒

指先にフィットする、超小型・超軽量のワイヤレスマウス。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-WBS311DS
カラーダークシルバーインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠
ワイヤレス方式2.4GHzワイヤレス通信範囲木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
分解能1200カウント/インチ静音左右ボタン、ホイールボタン
ボタン左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン読み取り方式光学センサー方式(ブルーLED)
電池性能連続動作時間/170時間連続待機時間/18000時間使用可能日数/500日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しない弊社計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。サイズマウス/W47×D79×H33mmレシーバー/W15×D18.6×H6.5mm
重量マウス/約36g(電池含まず)レシーバー/約2gセット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USB Aポート搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。対応OSWindows 11・10・8.1・8macOS 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。ChromeOS
使用可能電池単4電池×1本(付属)
指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。
左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
15×18.6mmの小型レシーバーなので、ポート装着時の出っぱりが小さく、ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
マウス本体にレシーバーを収納できるので、紛失の心配がありません。
不使用時の電池消耗を抑える、ON・OFFスイッチ付きです。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

2,410(税抜)/ 2,651円(税込)

カタログ価格

2,410円(税抜)/2,651円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/03 00:45現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1865ページ
バリエーション一覧
EA764AA-212 [電池式] ワイヤレスマウス(超小型軽量/黒
EA764AA-213 [電池式] ワイヤレスマウス(超小型軽量/赤
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1864ページ
  • エスコ便利カタログ1865ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top