すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AA-217

品名 : [充電式] ワイヤレスマウス(薄型/Type-C)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
かばんにすっぽり入る、超薄型の充電式5ボタン静音Type-Cワイヤレスマウス。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MA-WIRC1175BK
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。コネクタ形状USB Type-Cコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス通信範囲木製机(非磁性体)/半径約10mスチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
分解能800・1200・1600カウント/インチ※カウント切替えボタン付き。読み取り方式光学センサー方式(IR LED)
ボタン左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン静音左右ボタン
電池性能連続動作時間/約85時間連続待機時間/約12000時間使用可能日数/約87日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電などを考慮しないサンワサプライ計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。材質ABS
サイズマウス/約W57.8×D121.4×H18.2mmレシーバー/W12.8×D21×H5.4mm重量マウス/約66g(電池含まず)レシーバー/約1.1g
付属ケーブル長約0.75m(充電用ケーブル)セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、収納ポーチ、取扱説明書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレットApple MacシリーズChrome OS搭載パソコンiPadシリーズ、Androidスマートフォン・タブレット※標準でUSB Type-Cを持つ機種。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。対応OSWindows 11・10・8.1・8macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。iPadOS 13.4~15ChromeOSAndroid 11~12
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音Type-Cマウスです。
約1.8cmの薄さで5ボタンを搭載した究極のモバイルマウスです。
Type-CレシーバーなのでType-C対応のタブレットなどにも接続できます。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです
800・1200・1600カウント切り替えボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
折り曲げて電源のON・OFFができます。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。
販売価格

4,900(税抜)/ 5,390円(税込)

カタログ価格

4,900円(税抜)/5,390円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 04:27現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1918ページ

代替品

EA764AA-217A
  • 品番

    EA764AA-217A

  • コメント

    コネクタ形状:USB Aコネクタ

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1918ページ
  • エスコ便利カタログ1919ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top