すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-11B

品名 : 452x138x29.6mm キーボード(PS/2,ホワイト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーエレコム型番TK-FCM064WH/RS
対応機種USBまたはPS/2ポートを装備したPC/AT互換機、
Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
キータイプメンブレン
キー配列日本語108キーキーピッチ19mm
キーストローク4mm電源方式USBバスパワー
サイズ452(W)×138(D)×29.6mm(H)(スタンド時高さ:41mm)ケーブル長1.6m
重量約586g(変換コネクター含まない)インターフェイスUSB、PS/2
コネクタ形状USB(A)オス、PS/2(付属変換コネクター使用)付属品USB-PS/2変換コネクター
排水機能装備
誤って水をこぼしても本体裏面の水抜き穴から排水できます。(防水設計ではありません。)
傾斜角度調節可能
傾斜角を2段階で調節できます。
1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用
RoHS対応品
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/08 22:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AB-13B
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top