すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-141

品名 : 1.5m/USBスタンドマイク(ミュートスイッチ付)

オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!
手元に置いてそのまま使えるマイクON/OFF機能付きスタンド式USBマイク
スタンドが大きいため倒れにくく、ロングアームを採用しているため口元までマイクを近づけられる

仕様

メーカーエレコム型番HS-MC07UBK
接続方式USB Type-A対応機種USB端子を装備したWindowsパソコン、PlayStation(R) 4/5
サイズ98(W)×120(D)×310(H)mm(ケーブル含まず)電源USB
重量約90g(ケーブル含まず)インピーダンス2.2kΩ
コネクタ形状USBコネクタオス指向性無指向性
ケーブル長約1.5m周波数特性100~10,000Hz
マイク・マイク方式エレクトレットコンデンサー方式カラーブラック
マイクON/OFF機能マイク・入力感度-42db±2db
アームを自由に動かすことができ、マイクを最適な位置に調整できるフレキシブルマイクアームを採用しています。
手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイクです。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。
ボタン操作でマイクをON/OFFにすることができ、こちらの音を相手に聞こえないように切替可能です。マイクON/OFFがひと目で判断できるLED表示付きです。(青色:マイクON / 赤色:マイクOFF)
絡まりにくく、耐久性にも優れているファブリックコードを採用しています。
USB接続なのでパソコンのヘッドホン端子を使わずにヘッドセットを使用可能です。
ドライバ不要でパソコンに接続するだけですぐに使用できるので、はじめての人でも簡単に使用可能です。
販売価格

2,710(税抜)/ 2,981円(税込)

カタログ価格

2,710円(税抜)/2,981円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/03 02:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1858ページ
ウェブカタログ画像
  • フレキシブルマイクアーム
  • 手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク
  • ファブリックコード
  • マイクON/OFF機能
  • エスコ便利カタログ1858ページ
  • エスコ便利カタログ1859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top