すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-142

品名 : 1.8m/4極ミニプラグ ピンマイク

仕様

メーカーエレコム型番HS-MC09BK
接続方式4極ミニプラグ指向性無指向性
周波数特性20~20,000Hzプラグ形状φ3.5mm4極ミニプラグ
ケーブル長約1.8mサイズφ21×24(H)mm(ケーブル、クリップ含まず)
重量約16gインピーダンス2.2kΩ
対応機種φ3.5mm4極ミニプラグ(CTIA規格準拠)に対応したスマートフォン・タブレット・パソコン※すべてのスマートフォン・タブレット・パソコンでの動作を保証するものではありません。マイク・マイク方式エレクトレットコンデンサー方式
カラーブラックマイク・入力感度-42db±2db
付属品収納ポーチ、変換ケーブル(φ3.5mm4極ミニプラグ-φ3.5mm4極ミニジャック×2)、ウインドジャマーインターフェイスφ3.5mm4極ミニプラグ(L型)
厚めの衣服でも固定できる大型クリップ付きピンマイクです。クリップタイプのため、マイクを意識することなく、音声チャットや動画撮影をすることができます。
集音性に優れた無指向性マイクを採用しています。
ドライバ不要で、スマートフォンやパソコンに接続するだけですぐに使えます。
息によるノイズを軽減するウインドスクリーン付きです。
イヤホンを同時に接続することができる変換ケーブル付きで、音声を聞きながら利用することができます。※ヘッドホン用のジャックと、マイク用のジャックに分かれています。本製品は、マイク用のジャックに接続するようにお願いします。
販売価格

2,880(税抜)/ 3,168円(税込)

カタログ価格

2,880円(税抜)/3,168円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/08 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1910ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1910ページ
  • エスコ便利カタログ1911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top