すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-151A

品名 : 60x65x140mm PCスタンドマイク

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-MC32N
接続方式ステレオミニプラグ対応OSマイク入力端子を持つWindowsパソコン
サイズ60(W)×65(D)×140(H)mm重量105g
インピーダンス2.2KΩケーブル長1.5m
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ指向性単一指向性
周波数特性70~15,000Hz形式コンデンサータイプ
入力感度-35dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)
-55dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)
好みの角度に設定できるフレキシブルアーム
Skypeなどのインターネット通話にも対応しています。
周囲の雑音を拾いにくい単一指向性マイクです。
滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。
場所をとらないコンパクトタイプです。
Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
※Apple Macシリーズには対応しません。
※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2025/12/15 04:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1910ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1910ページ
  • エスコ便利カタログ1911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top