すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-154A

品名 : 1.5m マイクロホン(フラット型)

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-MC23N
接続方式ステレオミニプラグ対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP 
サイズ60(W)×60(D)×14(H)mm重量58g(ケーブル含む)
インピーダンス1.5kΩケーブル長1.5m
プラグ形状3.5mmステレオミニプラグ
※3極仕様です。4極仕様には対応しません。
指向性無(全)指向性
周波数特性40~16000Hz対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン
※Apple Macシリーズには対応しません。
※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
形式コンデンサータイプ形状フラット
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa、1KHz)
-60dB±3dB(0dB=1V/ubar、1KHz)
動作電圧3V
場所をとらないコンパクトタイプです。
フラット型なので倒れる心配がありません。
裏面全体に滑り止めラバー付きです。
幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。
Zoom、Microsoft Teams、Google Meet、Cisco Webex Meetings、Skypeなど各種Web会議ツールでご使用いただけます。
販売価格

2,400(税抜)/ 2,640円(税込)

カタログ価格

2,400円(税抜)/2,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/05/16 08:15現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top