どこにでも置きやすくWEB会議に最適なフラット型PCマイク。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-MCF02BK |
---|
接続方式 | 4極ミニプラグ | 指向性 | 無(全)指向性 |
---|
周波数特性 | 40~16,000Hz | 入力感度 | -40dB±3dB(odB=1V/Pa 1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar 1KHz) |
---|
インピーダンス | 1.5KΩ | サイズ | 60(W)×60(D)×14(H)mm |
---|
重量 | 58g | ケーブル長 | 約1.5m |
---|
プラグ形状 | 直径3.5mm4極ミニプラグ | 対応機種 | 直径3.5mm4極ミニプラグに対応したパソコン・タブレット・スマートフォン |
---|
対応OS | Windows(R)11、macOS 13.0 Ventura、 macOS 12.0 Monterey | | |
---|
場所をとらないコンパクトタイプです。 |
フラット型なので倒れる心配がありません。 |
裏面全体に滑り止めラバー付きです。 |
幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。 |
ZoomやMicrosoft Teamsなどのインターネット通話にも対応しています。 |
販売価格 | 2,400円(税抜)/
2,640円(税込)
| カタログ価格 | 2,400円(税抜)/2,640円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/05/15 16:03現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 1933ページ |
---|