すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-173

品名 : ワイヤレスマイクシステムセット(マイク2台付)

教室や会議室での使用・設置に最適な高性能小型ワイヤレスマイク(2台セット)。

仕様

メーカーサンワサプライ型番MM-MCWSET
<レシーバー>
周波数帯域2400~2483.5MHz変調方式FHSS
通信可能範囲約15~20m(障害物のない環境の場合)端子音声入力端子×1、音声出力端子×1
電源ACアダプタ(DC5V/2A)使用可能温度0~40℃
サイズ・重量約135(W)×71(D)×24(H)mm・約146g
<マイク>
周波数帯域2400~2483.5MHz変調方式FHSS
通信可能範囲約15~20m(障害物のない環境の場合)端子マイク入力端子×1、充電用端子×1
マイク形式コンデンサータイプ指向性単一指向性
周波数特性100~8000Hz入力感度-39dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz)-59dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V/350mAh)充電時間約3時間
連続使用時間約8時間(50%音量で使用した場合)使用可能温度0~40℃
サイズ・重量約30(W)×25(D)×80(H)mm・約32g
<充電用クレードル>
電源入力5V430mA電源出力DC5V/2A
充電時間約3時間充電台数2台
使用可能温度0~40℃サイズ・重量約126(W)×67(D)×64(H)mm・約134g
セット内容ワイヤレスマイク×2、レシーバー×1、充電クレードル×1、アンテナ×2、ACアダプタ×2、プラグ×2、USBケーブル×2、オーディオケーブル(3.5mm-3.5mm)×2、オーディオケーブル(3.5mm-6.3mm)×1、ストラップ用バックル×1、ストラップ×1、外付けマイク×1、マイクスポンジ×1、取扱説明書、保証書
≪ご注意≫※実際の通信距離や連続使用時間は使用環境や使用状況によって短くなることがあります。
高性能小型ワイヤレスマイク2台+レシーバーのセットです。
先生2人で、または先生と生徒など2台同時に使用できます。
レシーバーはスピーカー・アンプやPCスピーカーに接続できます。
外部AUDIO IN端子付きでオーディオ機器の音声も同時に入力できます。
内部アースにより接続するスピーカーの電流ノイズをカットします。
レシーバーは壁掛け穴付きで教室の壁などに設置できます。
充電と保管ができる便利なクレードル付きです。
販売価格

72,400(税抜)/ 79,640円(税込)

カタログ価格

72,400円(税抜)/79,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/06/25 23:00現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1910ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1910ページ
  • エスコ便利カタログ1911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top