すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-204

品名 : 452x142x37mm ワイヤレスキーボード(静音/テンキー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
キー入力が静かになった静音キーボード

仕様

メーカーサンワサプライ型番SKB-BT29BK
インターフェイスBluetooth Ver.3.0サイズ(W×D×H)mm452.2×142.7×37.1
重量(g)460通信距離最大約10m※使用環境により異なります。
使用可能電池単4電池×2本(付属)カラーブラック
送信出力Class 2キーピッチ19mm(文字キー以外は除く)
キー数109キー対応プロファイルHID
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、Android 12~5連続使用時間約460時間
キータッチ音が静かなので深夜のパソコン作業や、公共施設などに最適です。
省電力のBluetooth Ver3.0に対応しています。
スタンダードな日本語109A配列のキーボードです。
2段階調節が可能なスタンド付きです。
標準的な19mmキーピッチを採用しています。※本製品はBluetoothドングル(レシーバー)を付属しておりません。
販売価格

8,200(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/04 15:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AB-204A
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top