すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-214A

品名 : 350x203x43mm キーボード(エルゴノミクス型)

仕様

メーカーサンワサプライ型番SKB-ERG5BK
インターフェイスUSB(Aタイプコネクタ)テンキー
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7サイズ350(W)×203(D)×43(H)mm
重量約790gケーブル長1.8m
カラーブラックキー数88キー
キーピッチ19mm(文字キー以外は除く)キー表示日本語109A配列
キーストローク4.5±0.2mm動作力55±15g
キースイッチメンブレントラックボール部分ボタン:2ボタン
分解能:1000dpi
読み取り方式:光学センサー方式
ボール径:25mm
エルゴノミクスキーボードに、光学式トラックボール機能を内蔵したキーボードです。
キーボード使用時に楽な姿勢で入力できます。
手前にトラックボールを配置し、キー入力を行いながらカーソル操作ができるので、手の移動を最小限に抑えることができます。トラックボールは直径25mmの大型サイズです。
手首の負担を軽減できる大きめリストレスト付きで、長時間のキー入力も快適に行えます。
肩に負担を掛けにくいキーの配置になっています。
スクロールホイール付きで、インターネットやドキュメントの画面スクロールが簡単に操作できます。
入力しやすい標準的な19mmピッチのキートップを採用しています。
メンブレンとは思えない、深くてしっかりとした極上の押し心地を実現しています。
USB接続でキーボードとトラックボールが両方使えます。
販売価格

12,000(税抜)/ 13,200円(税込)

カタログ価格

12,000円(税抜)/13,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/14 18:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1922ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1922ページ
  • エスコ便利カタログ1923ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top