すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-224

品名 : 262x188x24mm iPad用キーボード(スマートコネクタ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
スマートコネクタを搭載したiPad専用キーボード

仕様

メーカーサンワサプライ型番SKB-IP5BK
インターフェイススマートコネクタサイズ(W×D×H)mm262×188×24.6
重量(g)570カラーブラック
動作力60gキーピッチ17mm
キー数78キーキー配列英語(日本語かな表記あり)
キーストローク2±0.3mm対応OSiOS 10~12、iPadOS 13~14
iPadとスマートコネクタで接続できるキーボードと専用ケースのセットです。
接続するだけですぐに使えるようになる簡単設計です。設定は不要です。
落下しても壊れにくい耐衝撃吸収構造です。
キートップにはひらがなを印字しているのでかな入力モードにも対応しています。
ノートパソコンで採用されているパンタグラフキーを採用しています。キーの端を押してもスムーズに入力できます。
キーとキーの間に隙間があるアイソレーションキー形状です。隣り合うキーのタイプミスを減らします。
ローマ字入力やかな入力が1プッシュで切替可能なショートカット機能付きです。
Apple社のMFi認証商品です。
販売価格

17,800(税抜)/ 19,580円(税込)

カタログ価格

17,800円(税抜)/19,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 08:17現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top