すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-228

品名 : 83x122x20mm ワイヤレステンキーボード(シルバー)

ケーブルがじゃまにならないワイヤレステンキー

仕様

メーカーサンワサプライ型番NT-WL20SV
サイズ(W×D×H)mm83.5×122.5×20.9重量(g)80
電源単4×1本(付属)受信距離最大約10m
カラーシルバーインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キーピッチ19mmキースイッチ薄型メンブレン
キー数20キー対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
ケーブルがじゃまにならないワイヤレステンキー
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
会計処理に便利な「00」キー採用のテンキーです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。
NumLock非連動の安心設計です。
Windows標準ドライバで動作可能です。挿すだけで使えます。
販売価格

5,200(税抜)/ 5,720円(税込)

カタログ価格

5,200円(税抜)/5,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/03 11:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1924ページ

代替品

EA764AB-227
バリエーション一覧
EA764AB-227 83x122x20mm ワイヤレステンキーボード(黒)
EA764AB-228 83x122x20mm ワイヤレステンキーボード(シルバー)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1924ページ
  • エスコ便利カタログ1925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top