メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-E5UBK |
---|
インターフェース | USB | テンキー | 有 |
---|
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7<ご注意>※日本語OSで英語キーボードを使用する場合はドライバの更新を行う必要があります。※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種。 |
---|
カラー | ブラック | キー数 | 104キー |
---|
キーピッチ | 19mm | キースイッチ | メンブレン |
---|
キー配列 | 英語 | コネクタ形状 | USB Aコネクタ |
---|
キーストローク | 4.0±0.5mm | 動作力 | 55±15g |
---|
サイズ | W441×D143×H35mm | 重量 | 660g |
---|
ケーブル長 | 1.5m | セット内容 | 本体、取扱説明書 |
---|
余分なキーを省いた標準英語配列104キーボードです。 |
文字の耐久性に優れたレーザー刻印を採用しています。 |
文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。 |
打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。 |
接続するだけですぐに使用できるドライバー不要のUSB接続タイプです。 |