すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-248

品名 : 136x112x8mm テンキーボード(防水/防塵)

汚れても洗えるシリコン素材の防水防塵テンキー

仕様

メーカーサンワサプライ型番NT-BS1BK
インターフェースUSB(Aコネクタ)※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。キー数・キーピッチ35キー・18mm
キーストローク・動作力1.5±0.5mm・98±10gキースイッチ導電性ラバースイッチ
キー数35キー※ポインター操作キー、左・右クリックキー、入力ロックキーを含むサイズW136×D112×H8mm
重量約192gケーブル長約1.8m
防水防塵規格IP68抗菌加工JIS Z2801準拠
セット内容本体、取扱説明書兼保証書対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※日本語入力設定が「かな入力」の場合、数字キーを入力することはできません。
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
テンキーの材質に抗菌剤を練り込んだJIS Z2801準拠の抗菌仕様です。※JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく 抗菌性試験をクリアした製品です。
抗菌作用で大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。
IP68をクリアした防塵防水設計でテンキーの丸洗いが可能です。
カーソル操作や左右クリックができるポインタ機能付きです。※カーソル操作は上下左右、右斜め上下、左斜め上下の8方向に操作が可能です。※本製品はフルキーボードのテンキー部分ではなく、文字入力側の数字キーのキー入力を行います。そのため、かな入力モードには対応しておりません。ローマ字入力モードに設定する必要があります。※入力される数字はIMEの設定に依存します。入力モードにより数字が全角で入力されます。※パソコン本体のNumLockがオフの場合、 本製品の「.」キー(ピリオド)はDeleteキーと同じ役割となります。「.」を入力する場合、パソコン本体のNumLockをオンにする必要があります。
数字キー以外に「ESC」キーや「スペース」キーなどよく使う機能を搭載しています。
テンキー内部に基板を実装したハードタイプのシリコンテンキーです。
汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。
ケーブルを接続したままでもテンキーを清掃できるキー入力ロック機能付きです。
ドライバ不要の接続するだけで使えるUSBタイプです。
販売価格

5,800(税抜)/ 6,380円(税込)

カタログ価格

5,800円(税抜)/6,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/07/10 08:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1924ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1924ページ
  • エスコ便利カタログ1925ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top