すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-43

品名 : 291x197x 29mm タッチパッド内蔵キーボード(テンキー無

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SKB-TP01SVN
インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)カラーシルバー
キースイッチうす型メンブレンキーストローク3.5±0.2mm
キーピッチ19mm(文字キー以外は除く)キー数87キー
キー表示日本語109A配列ケーブル長約1.5m
サイズW291×D197×H29mm重量700g
消費電流100mA以下動作力50±15g
対応OSWindows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP付属品取扱説明書
テンキーなしの省スペースキーボードにノートパソコンのタッチパッドを搭載したモデルです。
確実な押し心地はそのままの軽快なキータッチで使用できる、うす型メンブレンを採用しています。
限られたスペースでキーボードとマウス操作を同時に行いたいときに便利です。
USB接続でキーボード・タッチパッドの両方が使えます。
ノートパソコンを使い慣れた人にオススメのキーボードです。
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/26 13:17現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AB-217
  • 品番

    EA764AB-217

  • コメント

    タッチパッド無し

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top