すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AB-48

品名 : (A4Lワイドサイズ用) キーボードカバー(ゴムバンド型)

薄くて高透明度の簡単取付けできるノートパソコン用マルチカバー

仕様

メーカーサンワサプライ型番FA-NMUL6
材質ポリウレタンカバーサイズW450×D150×H0.3mm
推奨キーボード(タブレット)サイズW450×D150mm以下のサイズ対応機種カバーサイズに対応するノートパソコン↓※カバーのサイズを超えるものや、特殊な形状のキーボードには対応していない場合があります。
対応機種を選ばないノート用マルチキーボード防塵カバーです。
丈夫で破れにくい0.3mmの超薄ポリウレタン素材を使用しています。
ゴムバンドで取付けるだけなので簡単に装着できます。
透明で薄い素材ですので、キーボードの文字もくっきり見えます。
薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。
販売価格

1,000(税抜)/ 1,100円(税込)

カタログ価格

1,000円(税抜)/1,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/24 13:55現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA764AB-45 (B5・A5サイズ用) キーボードカバー(ゴムバンド型)
EA764AB-46 (A4サイズ用) キーボードカバー(ゴムバンド型)
EA764AB-47 (A4ワイドサイズ用) キーボードカバー(ゴムバンド型)
EA764AB-48 (A4Lワイドサイズ用) キーボードカバー(ゴムバンド型)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top