すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-105

品名 : USB変換アダプター(TypeC-HDMI/DPaltモード対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
Type-C(ALTモード)ポートからHDMI入力のテレビやディスプレイに出力するための変換アダプタ HDR対応

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-ALCHDR01
サイズ(W×D×H)mm32×45×14カラーブラック(ケーブル/ブラック、カバー/ダークシルバー)
ケーブル長15cmコネクタUSB Type-C オス-HDMI(A)メス
HDCPHDCP1.4/HDCP2.2対応最大解像度3840×2160(4K60Hz対応)
対応機種各社パソコン、タブレットなど
Type-C端子(DisplayPort ALTモード対応)を持つ機種
映像出力可能なタイプのType-CからHDMIに出力するための変換アダプタ。
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを接続するための変換アダプタです。
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクターなどに映像や音声を出力することができます。
HDR対応のパソコンとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
ドライバーなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
Type-C(ALTモード)ポートからHDMI入力のテレビやディスプレイに出力するための変換アダプタ HDR対応
販売価格

7,310(税抜)/ 8,041円(税込)

カタログ価格

7,310円(税抜)/8,041円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/07 02:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1933ページ

代替品

EA764AC-105A
  • 品番

    EA764AC-105A

  • コメント

    違い:インターフェイス・外観・サイズ他

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1932ページ
  • エスコ便利カタログ1933ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top