すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AC-144

品名 : 10mm USB変換アダプタ(microUSB B-C/2.0対応)

マイクロUSBオスコネクタを、タイプCオスコネクタに変換するアダプタケーブル10cm

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-USB25CMCB
コネクタマイクロUSB Bコネクタ(メス)-USB Type-Cコネクタ(オス)ケーブル長10cm
対応機種マイクロUSB Bコネクタ(オス) を持つUSBケーブル、充電器、各社タブレット・スマートフォン・パソコンなどカラーブラック
ケーブル径2.7mm線材規格UL2725
マイクロUSB Bコネクタ(オス)を USB Type-Cコネクタ(オス)に変換するアダプタケーブルです。(USB2.0規格対応)
お手持ちのマイクロUSBケーブルや、充電器などをUSB Type-Cポートを持つ端末機器などでデータ転送や、充電などに使うことができます。(転送速度はUSB2.0のハイスピード準拠、充電時にはDC5V 2Aまで対応)
両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した変換アダプタケーブルです。(USB2.0/USB1.1両対応)
急速充電対応で、1Aを超える充電電流(最大5V 2Aまで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができる仕様の電線を採用しています。※1A以上の電流での急速充電に対応した機器、充電器、ケーブルなどが必要です。
銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
販売価格

1,780円(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/06 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1892ページ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1892ページ
  • エスコ便利カタログ1893ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top