すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AC-164

品名 : USB回転アダプター(C-C/2.0/PD対応)

自由自在にクルクル回転するUSB2.0 Type-Cアダプタ

仕様

メーカーサンワサプライ型番AD-USB34CCFBK
コネクタUSB2.0 Type-Cコネクタ(オス) - USB2.0 Type-Cコネクタ(メス)サイズ約36.8(W)×10.7(D)×10(H)mm
重量約4g対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器など
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます
コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます
耐久性が高いアルミコネクタを採用
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付き
PD240W対応で高速充電を実現します。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電可能
USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能
※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。
本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用
※DisplayPort Alternate Modeには対応していないため、映像出力はできません。
販売価格

1,780円(税抜)/ 1,958円(税込)

カタログ価格

1,780円(税抜)/1,958円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/06 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top