すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AC-55

品名 : 0.5m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB タイプCのUSB2.0ケーブル 0.5m ブラック USB認証取得品

仕様

メーカーサンワサプライ型番KU-CC05
コネクタ形状USB2.0(C)オス-USB(C)オスケーブル長約0.5m(コネクタの長さも含む)
対応機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズ、各社タブレットなどカラーブラック
仕様USB PD(USB Power Delivery)対応(最大 DC20V/3A)ケーブル直径約3.2mm
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)
両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。
USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大DC20V/3Aの電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
販売価格

2,610(税抜)/ 2,871円(税込)

カタログ価格

2,610円(税抜)/2,871円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/16 21:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1931ページ

代替品

EA764AC-55A
バリエーション一覧
EA764AC-55 0.5m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)
EA764AC-56 1.0m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)
EA764AC-57 2.0m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)
EA764AC-58 3.0m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1930ページ
  • エスコ便利カタログ1931ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top