すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-102

品名 : [3ポート] USB2.0ハブ(マイクロSDリーダー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
microSDカードリーダー機能を搭載した超コンパクトなUSBハブ

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-2HC319BK
サイズ(W×D×H)mm41.8×31×15重量(g)18
電源バスパワー カラーブラック
インターフェースUSB2.0コネクタアップストリーム側:USB Type-A オスx1
ダウンストリーム側:USB Type-A メスx3
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) ポート数3
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
Chrome OS
電源(供給電流)バスパワー:最大420mA(3ポート合計)
サイズ41.8(W)x31(D)x15(H)mmケーブル長50mm
microSDカードリーダー機能搭載のコンパクトタイプ
USB2.0×3ポートのハブにmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
ケーブルが収納できて持ち運びに便利です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCがそのまま使えます。microSDXCメモリーカード UHS-II 128GB対応です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応です。
<ご購入前にご確認ください>※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が420mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が420mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/17 12:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AD-102B
  • 品番

    EA764AD-102B

  • コメント

    マイクロSDリーダー→カードリーダー

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top