すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-16B

品名 : [4ポート] USB2.0ハブ(ブラック)

仕様

メーカーエレコム型番U2H-SN4NBBK
インターフェイスUSB2.0コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A×1、
周辺機器側(ダウンストリームポート):USB A×4
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP / macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina(10.15)
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
最大転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、
USB1.1フルスピード/12Mbps(理論値)
アップストリーム
(パソコン側)ポート数
1ポートダウンストリーム
(周辺機器側)ポート数
4ポート
USBケーブル方式USB2.0USBケーブル長約7.0cm(コネクタを除く)
電源方式バスパワー供給可能電流4ポート合計400mA
(各ポート100mA未満)
カラーブラックサイズ約87.0(W)×22.0(D)×12.0(H)mm
(ケーブルを除く)
重量約23.8g動作環境温度5~40℃、
湿度30~80%(結露なきこと)
パソコンに接続することで、1つのUSBポートを4つに増やせるUSB2.0ハブです。
コンパクトで邪魔にならないスティックタイプです。
幅広のUSB機器接続に便利なサイドポート
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
約7cmのケーブル
ケーブル長は、ノートパソコンでの使用に最適な約7cmです。
パスパワー専用タイプ
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
LEDランプ付き
通信状態を確認できるLEDランプが付いています。
販売価格

1,630(税抜)/ 1,793円(税込)

カタログ価格

1,630円(税抜)/1,793円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2025/07/17 15:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1934ページ

代替品

EA764AD-21A
  • 品番

    EA764AD-21A

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top