すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-203

品名 : USB3.2 USB切替器(2回路/マグネット付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SW-US32MG
サイズ105(W)×56(D)×25(H)mm重量86g
インターフェース規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)切替内容パソコン2:周辺機器1
コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1(周辺機器側)
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Bコネクタ メス×2(パソコン側)
付属品USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応USB接続ケーブル(1.5m)×2、取り扱い説明書
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※USB2.0インターフェースに接続した場合はUSB2.0互換で動作します。
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
切替方式本体切替ボタン環境条件動作温度:0℃~40℃
保存温度:0℃~60℃
動作湿度:湿度0~80%RH(結露なきこと)
2台のパソコンで1台のUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)機器を切り替えて共有できます。
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応の切り替え器です。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。
切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。
強力マグネットを搭載しスチール製デスクやキャビネットなどにしっかり固定できます。
接続ケーブルはすべて同一方向にでており綺麗に配線することが可能です。
壁面への取り付けが可能です。
販売価格

8,800(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/19 21:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1935ページ

代替品

EA764AD-204
  • 品番

    EA764AD-204

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ※入数2本

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top