すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-65

品名 : [3ポート+USB PD] USB3.0ハブ(Type-C)

USB Type CコネクタUSB3.0機器を接続するUSBハブ

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-3TCH8BK
サイズ(W×D×H)mm110×33×10.5重量(g)42
電源バスパワー/セルフパワー供給電流最大850mA(全4ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
コネクタUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)インターフェース規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps(USB3.1 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポート数3ポート
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11
iPadOS 13~15
Chrome OS
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB A×3ポートとType-Cポート付きでUSB Type-C両方の機器が接続できます。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
USB PD(60W)に対応しており、USB Type-Cポートを使って接続したパソコンを充電することができます。※PD対応パソコンである必要があります。
<ご購入前にご確認ください>※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]になります。※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※USB3.1 Gen2には対応していません。
ケーブル長15cmコネクタ形状Type-C
販売価格

6,070(税抜)/ 6,677円(税込)

カタログ価格

6,070円(税抜)/6,677円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/12 22:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1935ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top