すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-78

品名 : [4ポート] USB3.0ハブ(マグネット固定式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
マグネットでしっかり固定できるセルフパワーUSB3.1 4ポートハブ

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-3H418BK
サイズ(W×D×H)mm71×35×14重量(g)30
電源セルフパワー/バスパワー※本製品はセルフパワー・バスパワーの両方に対応していますが、接続する周辺機器により動作しない場合があります。インターフェース規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver. 2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポート数4ポート
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
Chrome OS
マグネットでしっかり固定できるセルフパワーUSB3.1 4ポートハブ
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)4ポートのUSBハブです。
セルフパワー、バスパワー両用タイプです。
安定した動作ができるACアダプタ付きです。
サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器を接続しやすいです。
超コンパクトサイズです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・理論値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※USB 2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※USB3.1 Gen2には対応していません。
販売価格

6,300(税抜)/ 6,930円(税込)

カタログ価格

6,300円(税抜)/6,930円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/03 15:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1936ページ

代替品

EA764AD-78A
  • 品番

    EA764AD-78A

  • コメント

    違い:型番、JANコード

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1936ページ
  • エスコ便利カタログ1937ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top