すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AD-99A

品名 : [4ポート] USB2.0ハブ(手元延長用/0.5m)

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-3H413BKN
ポート数4ポートインターフェイスUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7
macOS(Monterey) 12、macOS(Big Sur) 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11
Chrome OS
サイズ40(W)×50(D)×21(H)mm
ケーブル長0.5mコネクタアップストリーム側:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ オス×1
ダウンストリーム側:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×1
ダウンストリーム側:USB2.0 Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)コネクタ形状PC接続側:USB Type-A
供給電流850mA 最大(全ポート合計)
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
重量約25g
バスパワー専用
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が必要ない機器と併用するのに最適です。
USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[理論値]に対応しています。
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.2 Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
面ファスナー(1セット)付
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 06:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1935ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1934ページ
  • エスコ便利カタログ1935ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top