すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764AE-4

品名 : DVI対応パソコン切替器(4切替)

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応
4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器

仕様

メーカーエレコム型番KVM-DVHDU4
最大PC接続台数4台対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista(~SP1)・XP(~SP3)/2000(~SP4)、
Mac OS X(10.3以降)・macOS(10.12以降)・Mac OS X(10.0~10.5)
※ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)への変換アダプタが必要です。
インターフェイスPC側:DVI-D24ピン(オス)×4、USBタイプA(オス)×8、3.5φステレオミニ(オス)×4
周辺機器側:DVI-D24ピン(メス)×1、USBタイプA(メス)×2、3.5φステレオミニ(メス)×1
サイズ200(W)×80(D)×25(H)mm(ケーブル、突起部を含まず)
最大解像度1,920×1,200(WUXGA)、1,920×1,080(フルHD)付属品パソコン用カスタムケーブル(1.2m ※コネクター含む)1本、パソコン用カスタムケーブル(1.8m ※コネクター含む)1本、ACアダプター、マニュアル
対応機種(USB機器)USB機器/USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器対応機種(マウス)USBマウス
※以下4機種については動作することを確認しております。ご使用の際は以下型番のマウスをご使用ください。
M-M1UBBK/RS、M-M1UBWH/RS、M-M2UBBK/RS、M-M2UBWH/RS
対応機種(キーボード)DOS/VUSBキーボード(Macへの接続時にMacの特殊キーも使用可)、MacUSBキーボード([Ctrl]×2+[Return]で切替可)(ソフトのインストール不要) ※2 ※2:Macをご使用のお客様は、[ScrollLock]キーのあるキーボードを別途ご用意ください。対応機種(ディスプレイ)DVIコネクタ搭載ディスプレイ
対応機種(スピーカー)3.5φステレオミニプラグ搭載スピーカー切替音なし
電源ACアダプタ(5.3V、2.4A)定格電圧5V
最大消費電力5.3W切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
供給可能電流ポート合計1A以内(1ポート当たり500mA以内)重量500g(ケーブルを含まず)
USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。
※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。
Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。
MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。
4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカーを共有できるパソコン切替器です。
配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。
切替先がひと目でわかるLEDランプ付き
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。
HDCP機器の接続に対応しています。
※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。
切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。
※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカーも共有可能です。
スピーカーだけを単独で切り替えることも可能です。
高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。
販売価格

34,400円(税抜)/ 37,840円(税込)

カタログ価格

34,400円(税抜)/37,840円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1906ページ
バリエーション一覧
EA764AE-3 DVI対応パソコン切替器(2切替)
EA764AE-4 DVI対応パソコン切替器(4切替)
ウェブカタログ画像
  • 4台切替対応のパソコン切替器
  • 切替先がひと目でわかるLEDランプ付き
  • ケーブル着脱タイプ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1906ページ
  • エスコ便利カタログ1907ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top