すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AF-134

品名 : 1500x1600mm ディスプレイ用カバー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーサンワサプライ型番SD-DCV5055
仕様50~55インチ対応サイズ(W×H)mm1500×1600
材質ポリエステルタフタ重量約150g
カラーコバルトブルー
50~55インチに最適な大型ディスプレイカバーです。
両側面に面ファスナーがついていますので、横からのホコリやチョークの粉を防ぎ、また横からの配線にも対応できます。
片側もしくは両側を開けた状態であれば、テレビの横からスライドさせるような形でカバーできます。
正面、背面ともカバーできますので、背面部の配線部もカバーします。
面ファスナーを調節すれば、壁掛けしている場合でもカバーをすることができます。
テレビパネル装着時でもご使用頂けます。
軽い素材ですので、高い位置にあってもかけやすいです。
人体に帯電している静電気などから大切なテレビを守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。
ポリエステルタフタ使用です。(制電性原糸使用(ユニチカ テスカIIR))
洗濯可能です。
面ファスナー部含む:1500(W)×1600(H)※カバー時、800(H)mm
面ファスナー部含まず:1430(W)×1600(W)mm※カバー時、800(H)mm
※ディスプレイスタンドは含みません。
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/05 07:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1907ページ
バリエーション一覧
EA764AF-134 1500x1600mm ディスプレイ用カバー
EA764AF-135 1800x2380mm ディスプレイ用カバー
EA764AF-136 2000x2380mm ディスプレイ用カバー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1906ページ
  • エスコ便利カタログ1907ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top