| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | ILD-A16262KS-B |
|---|
| 仕様 | 15.6インチ | 消費電力 | 8W |
|---|
| サイズ | 356(W)×9(D)×227(H)mm | 重量 | 約0.55g |
|---|
| 入力端子 | USB Type C×2、Mini HDMI×1 | 出力端子 | ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック) |
|---|
| アスペクト比 | 16:9 | パネルタイプ | 15.6インチ LEDバックライト液晶 ノングレア |
|---|
| 表示色 | 26.2万色 | 最大解像度 | FHD 1920×1080/60Hz |
|---|
| 視野角度(水平/垂直) | 178°/178° | スピーカー出力 | 1W×2 |
|---|
| 付属品 | スタンドカバー、USB TypeC-TypeCケーブル、TypeA-TypeCケーブル、HDMI miniHDMIケーブル、クリーニングクロス | 材質 | アルミニウム |
|---|
| 軽量・薄型で持ち運びに便利なポータブルモニター |
ディティールまで明瞭に再現する色彩美 角度が変わっても、ほとんど色味が変わらず視聴できます |
| 画面のカクつきも少なくストレスフリーな使用感 |
| 動きの速い映像もハッキリ写すので、動画視聴・ゲーミングにもおすすめです |
| 目の負担を軽減するノングレア液晶 |
| 薄型で軽量のため、出先での使用に持ち運びも便利 |
自立型スタンドケース付属で抜群の使い心地 高い互換性で多様ケースとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立ててもご使用頂けます。 |