すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-110

品名 : 58.0インチ 大型液晶ディスプレイ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番ILD-B58UHDS
電源AC100V解像度3840×2160 
サイズ1302.1×265.3×812.3(H)mm重量14.1kg
付属品電源コード、リモコン、単4乾電池×2(テスト用)、スタンド×2、スタンド固定用ねじ×4、転倒防止取り付けパーツ×2、取扱説明書、保証書 定格消費電力156W
待機電力0.5W定格周波数50/60Hz
入出力端子USB2.0×1/HDMI2.0×3/RCA端子/S/PDIF環境条件温度:0~40℃
湿度:20~80%
音声出力8W+8Wパネル方式VA
壁掛け金具(別売)ねじ穴寸法300×200mm
ねじ:M6×26mm(4本)
58.0インチ
大画面でも高精細な4K画質。
フルハイビジョンの約4倍の画素数。
4K画質で大画面でも微細で美しい映像を映し出します。
上下・左右178°の広視野角。
どの角度から見ても色やコントラストの変化が少ない、鮮やかな映像を楽しめます。
鮮やかな発色やコントラストが優れた、グレア液晶を採用。
黒が引き締まって見えるので奥行きのあるキレイな映像に。
壁掛け使用も可能
VESA規格対応。
※壁掛けで使用する際は、壁掛け金具(別売品)が必要です。
※壁掛け金具(別売品)を購入する際は、製品の規格をご確認ください。
販売価格

123,000(税抜)/ 135,300円(税込)

カタログ価格

123,000円(税抜)/135,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/05 03:08現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA764AG-110A
バリエーション一覧
EA764AG-109 50.0インチ 大型液晶ディスプレイ
EA764AG-110 58.0インチ 大型液晶ディスプレイ
その他関連
関連商品EA764AG-236 : 50V型ディスプレイ+スタンドセット
関連商品EA764AG-237 : 58V型ディスプレイ+スタンドセット
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top