すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA764AG-133

品名 : 13.3インチ モバイルディスプレイ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
持ち運びや収納に便利なTypeCポート接続できるモバイルディスプレイ

仕様

メーカーサンワサプライ型番DP-05
画面サイズ13.3インチサイズ314(W)×8.5(D)×198(H)mm
重量530g液晶パネルタイプ非光沢パネル
最大表示解像度1920×1080表示面積293.76mm×165.24mm
最大表示色16,777,216視野角度上下左右170度 
輝度200cd/平方メートルコントラスト800:1
応答速度25ms映像入力端子USB Type-C×2、mini HDMI×1
出力端子3.5mmステレオミニジャック×1調整機能輝度調整
消費電力最大時10Wスピーカー1W×2(ステレオ)
セット内容本体、HDMIケーブル(1.2m)、 TypeC-TypeCケーブル(1.2m) 、取扱説明書、専用カバー対応機種USB Type-C DPオルタネート出力を持つ機種。またはHDMI出力ポートを持つ機種。 ※HDMI接続時は別途電源が必要です。※Type-C接続時でも別途電源が必要になる場合があります。
USB Type-Cケーブル一本で接続できる「ディスプレイポートオルタネートモード」対応モバイルディスプレイです。
「ディスプレイポートオルタネートモード」接続以外にもスタンダードなHDMI接続にも対応しています。※HDMI接続の際には別途電源供給が必要です。
作業に便利なフルHD(1920×1080)の解像度です。
持ち運びにも便利な13.3インチサイズです。重量も530g程度とモバイルワークで活躍します。
モニター本体にスピーカーを内蔵しており、別途スピーカーを接続しなくても音声出力が可能です。
外光の映り込みが少なく、画面を見やすい非光沢パネルです。
斜めから見てもキレイな左右視野角170度です。
ディスプレイスタンドとしても使える専用カバー付きです。 ※スマートフォンを「ディスプレイポートオルタネートモード」で出力する際はモニターに別途電源を取る必要があります。※本製品をType-C接続する場合、Type-Cハブ・Type-Cドッキングステーション・Type-C変換アダプタ経由では使用できません。HDMI接続は可能です。
販売価格

53,000(税抜)/ 58,300円(税込)

カタログ価格

53,000円(税抜)/58,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/08 23:19現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top